曜日別特売

消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ

消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ - 岩崎製作所消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ - 岩崎製作所

消防用のノズル(管鎗)です。
根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。
ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。
ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。
屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。

材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458702504MH65A根元部(呼び径)65A
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
5458703404MH5065A根元部(呼び径)50A
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする