曜日別特売

アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口スイベルエルボ スロッター

アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口スイベルエルボ スロッター - 岩崎製作所アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口スイベルエルボ スロッター - 岩崎製作所

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。
根元部分が回転します。
90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。
「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。
これにより、国内トップクラスの送水量となりました。
70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!

口径(呼び径)75A材質アルミ製ねじ規格消防ネジ締付方式スロッター式内容量1個
注意
※70°ビックマウスの角度・形状は写真をご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458731415BSL7570A吐出:70
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5458732315BSL7590A吐出:90
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする