アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口ダブルスイベルエルボ スロッター

アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口ダブルスイベルエルボ スロッター 岩崎製作所 アルミ製 吸口媒介金具 ビッグマウス吸口ダブルスイベルエルボ スロッター 岩崎製作所

ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。
根元部分と吐出部分が回転します。
90°の曲がったエルボは水流に対して抵抗が大きく、ポンプの性能を大幅に低下させます。
「ビッグマウス」は内径を78mm(国内最大級)とし、形状も抵抗の少ない傾斜型としました。
これにより、国内トップクラスの送水量となりました。
70°エルボビッグマウスはさらに抵抗を少なく、ポンプの性能を大幅にアップしてくれます!

材質アルミ製 ねじ規格消防ネジ 締付方式スロッター式 口径(呼び径)75A 内容量1個
注意
※70°ビックマウスの角度・形状は写真をご確認下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54587357 15BWSL7570A 吐出:70
オープン
33,980
37,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
54587366 15BWS7590A 吐出:90
オープン
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする