曜日別特売

アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ)

アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ) - 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×異径町野男(段上げ) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。

材質アルミ製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458765543FML5065A(呼び径)65A根元部(呼び径)50A
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
5458766443FM4050A(呼び径)50A根元部(呼び径)40A
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5458767343FM4065A(呼び径)65A根元部(呼び径)40A
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
5458768943FM5065A(呼び径)65A根元部(呼び径)50A
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54587655
2025-01-25
用途: 消火栓

写真は青ですが、届いた商品は赤です。画像を更新してください。消火栓の出口が50Φで消火ホースが65Φなので異径ソケットが必要なため購入です。実際に使用は有事の際なのでまだです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする