アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ

アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。

材質アルミ製角度(°)吐出:90内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458778611F90M4040A(呼び径)40A根元部(呼び径)40A
オープン
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
5458779511F90M5050A(呼び径)50A根元部(呼び径)50A
オープン
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
5458780411F90M6565A(呼び径)65A根元部(呼び径)65A
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54587804
2024-02-09
用途: 駐車場吐水口に取付け角度を変える
ティーワイ設備サービス業

消防訓練時に駐車場の吐水口に取付け、角度を変え駐車車両にホースが当たらないようにするため購入しました。

対象商品 : 54587786
2022-10-27
用途: 蛇口とホースの接続
株式会社澤田商事サービス業

商品が届くまで少し日にちがかかったが、サイズはぴったりで接続しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする