岩崎製作所
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 45°エルボ
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を45°斜め向きにします。
材質
アルミ製
角度(°)
吐出:45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587813
11ML4040A
(呼び径)40A
根元部(呼び径)40A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54587829
11ML5050A
(呼び径)50A
根元部(呼び径)50A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54587838
11ML6565A
(呼び径)65A
根元部(呼び径)65A
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください