吸管ホース用 木製枕木

吸管ホース用 木製枕木 - 岩崎製作所

吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。

材質木製長さ(mm)265幅(mm)110高さ(mm)45質量(g)890内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458839816QM00W
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする