岩崎製作所
吸管付属部品 吸管離脱器(ロープ引上式)
吸管の消防オス(外ネジ)金具から町野式メス金具に変換できます。そして、ロープを引っ張るだけで簡単に吸管を地下式消火栓から取り外しができます。
材質
アルミ製
質量(kg)
金具:1.5
金具高さH(mm)
110
口径(B)
消防ネジ(呼び径)75A
口径(A)
町野式(呼び径)65A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588468
16QLR00X
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください