吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド

吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。一発・瞬間で取り外しできます。

材質ポリエステル製長さ(mm)880幅(mm)30内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458849516EQB00Cネイビー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5458850416EQB01Cレッド
1,600
取扱い終了
返品不可
5458851316EQB02Cオレンジ
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54588495
2024-03-10
用途: 小型ポンプ操法用吸管バンド
農・林・水産業

バンドの末端を引けば一発で解けます。他社の商品と比べシンプルなデザインと価格でこの商品を購入しました。耐久性を考えると鋲の補強があるバンドの方か良いかもしれません。

対象商品 : 54588513
2023-05-17
用途: 消防
農・林・水産業

前に使っていて、リピート購入です。
いつも通り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする