認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°

認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45° - 岩崎製作所

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。

材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(B)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458888806M4045B(呼び径)40A根元側(呼び径)40A
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
5458889706M6545B(呼び径)65A根元側(呼び径)65A
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする