岩崎製作所
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
耐圧(MPa)
1
口径(B)
(呼び径)40A
口径(A)
根元側(呼び径)40A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588906
06MG4090B
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください