岩崎製作所
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
口径(B)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588915
06M4090B
1
(呼び径)40A
根元側(呼び径)40A
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
54588924
06M5090B
1
(呼び径)50A
根元側(呼び径)50A
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54588933
06M6590B
2
(呼び径)65A
根元側(呼び径)65A
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください