岩崎製作所
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
口径(B)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588949
06M5018B
1
(呼び径)50A
根元側(呼び径)50A
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54588958
06M6518B
2
(呼び径)65A
根元側(呼び径)65A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください