岩崎製作所
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
耐圧(MPa)
2
口径(B)
(呼び径)50A/65A
口径(A)
根元側(呼び径)65A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588976
06MM5618B
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54588967
06MM5690B
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください