岩崎製作所
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様
櫛数:21
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
460
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54588985
09HR40Z
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください