安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ)

安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ) - 岩崎製作所

ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。
中継送水圧力が0.2MPa以上になると、自動的に内部の弁が開いて外部へ送水を行い、安定した放水圧力を保つことができます。

材質アルミ製規格消防女/町野女吐出口径(呼び径)65A内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付方式
吸込口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458911622SK7565A-N長角(呼び径)75A
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
5458912522SK6565A-N長角(呼び径)65A
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5458913422SK7565A-Sスロッター(呼び径)75A
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5458914322SK6565A-Sスロッター(呼び径)65A
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする