(4件のレビュー)

通常A式段ボール(3辺合計528mm)

用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。仕様K170×KS120×K170 AF形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)20内寸奥行(mm)224内寸幅(mm)164外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)230ライナーK5内寸高さ(mm)100内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54586763-60サイズ50230×160×110224×164×100A5A
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54586763
2024-03-21
用途: 通販品の発送
製造業

価格が安くてたいへんありがたく使わせていただきました。

2023-05-11
用途: ネット通販の商品梱包
製造業

製造業者の管理用と思われるシール状のバーコードが箱に貼られている。バーコードシールを剥がすと箱に傷がつきお客様宛の商品の梱包には使用できない。つまり箱20枚入りではあるが、箱1枚は本来の用途で利用できないので実質19枚ということになる。あくまで20枚入りだから購入しています。商品にバーコードシール貼る必然性もなく早急な改善を求む。

4が参考にしています
2023-05-11
用途: ネット通販の商品梱包
製造業

製造業者の管理用と思われるシール状のバーコードが箱に貼られている。バーコードシールを剥がすと箱に傷がつきお客様宛の商品の梱包には使用できない。つまり箱20枚入りではあるが、箱1枚は本来の用途で利用できないので実質19枚ということになる。あくまで20枚入りだから購入しています。商品にバーコードシール貼る必然性もなく早急な改善を求む。

3が参考にしています
対象商品 : 54586763
2021-06-29
用途: 商品の発送

安価でありながら、しっかりした強度があり、よいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする