インテリムジャパン
ひんやりクールフェイスマスク
(1件のレビュー)
水分に反応し冷却効果を得ることができるフェイスマスクです。
用途
炎天下の作業、熱のこもった倉庫内での作業などに。
材質
ポリエステル
色
チャコール
縦(cm)
約29
横(cm)
約30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54589877
-
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください