曜日別特売

シリコン塗布ヘッドバンド

シリコン塗布ヘッドバンド - GENTOSシリコン塗布ヘッドバンド - GENTOSシリコン塗布ヘッドバンド - GENTOSシリコン塗布ヘッドバンド - GENTOSシリコン塗布ヘッドバンド - GENTOSシリコン塗布ヘッドバンド - GENTOS
(6件のレビュー)

ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54631579SB-220HLP-1801、HW-V143D、NR-004R、GD-200R、GD-243D、GTR-831D、GD-002D、GD-702D、CP-01R、CP-095D20S【1セット】幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)、幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)、バックル×2個
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54631588SB-225SDH-331D、SDH-332D、SDH-333H、GT-391D、GT-392D、GT-393D、HLP-1802、HW-V233D、HLP-1803、HW-V333D、HLP-1804、HW-V433D、HLP-1805、HW-V533H、GB-143D、GB-133D、DPX-333D、DPX-318H、WS-343HD、WS-243HD、WS-100H、NR-003S、NRX-180H、VA-03R、VA-04D、CB-531D、CB-532D、CB-100D、CB-300D、CB-443D、MM-285H、TX-540XM25L【1セット】幅25×長さ400mm×1本(頭頂部用)、幅25×長さ650mm×1本(側頭部用)、バックル×2個
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54631588
2022-11-10
用途: 夜間作業

伸びてヘタってしまっていたバンドを純正品で取り換えることができた。ヘッドランプそのものが新品に戻ったようだった。

対象商品 : 54631588
2022-08-06
用途: 設備循環、メンテナンス
農・林・水産業

今まで使っていたバンドが伸びてしまったため購入しました。
ヘルメットに付けて使っていますが、シリコン付きのベルトになり、激しい動きをしてもバンドがずれずに使いやすい。
また、次回も購入する予定

対象商品 : 54631579
2022-02-01
用途: 山歩き、停電時
製造業

購入時のヘッドバンドは、10年以上使用して伸びきって頭からずれて困っていた所
値段も手頃で良い商品を見つけて喜んでいます。
又、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 54631588
2022-01-08
用途: ヘッドライトベルト
株式会社丸島アクアシステム建設業・工事業

ライト付属のベルトはシリコンが塗布してないのでずれやすかった。これは、ずれないので使いやすい。

対象商品 : 54631588
2021-06-19
用途: GH-003RGに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長い事使用したため滑り落ち易くなり使い辛かったのでこちらの商品に交換しました、シリコンが滑りにくく頭にフィットしてとても使い易くなりました 早く交換すればよかった 本体が使える限り定期的に交換しようと思います

対象商品 : 54631588
2020-12-13
用途: 機械修理
建設業・工事業

狭い場所や暗い場所で照明が必要な時にヘッドライトを使いますが、ベルトが伸び使えなくなり買い替えていましたが、
ベルトのみの交換で買い替えが少なくて済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする