曜日別特売

ポータブルSSD P800シリーズ

ポータブルSSD P800シリーズ - HP(日本ヒューレット・パッカード)ポータブルSSD P800シリーズ - HP(日本ヒューレット・パッカード)ポータブルSSD P800シリーズ - HP(日本ヒューレット・パッカード)ポータブルSSD P800シリーズ - HP(日本ヒューレット・パッカード)ポータブルSSD P800シリーズ - HP(日本ヒューレット・パッカード)

Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD

保証期間3年読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):2400書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):1200本体寸法(mm)141×72.4×18.5本体質量(g)210付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to CアダプターインターフェースThunderbolt 3内容量1台
注意
※MacOS X 10.3以上及びWindows 10以上 Thunderbolt 3インターフェースに対応していること
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546316243SS20AA#UUF512-
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
546316333SS21AA#UUF-1
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
546316153SS19AA#UUF256-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする