USB2ポート付き3口電源タップ

USB2ポート付き3口電源タップ - プリンストンUSB2ポート付き3口電源タップ - プリンストンUSB2ポート付き3口電源タップ - プリンストンUSB2ポート付き3口電源タップ - プリンストンUSB2ポート付き3口電源タップ - プリンストンUSB2ポート付き3口電源タップ - プリンストンUSB2ポート付き3口電源タップ - プリンストン

USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ

質量(g)110出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A最大出力(W)AC(3口)合計:1400コンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(mm)56×110×23入力電圧(V)AC100電源コード(m)約0.24プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型)USBポート2内容量1台
注意
※保証期間であっても有料修理となる事が有ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54631694PPS-UTAP10WH
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
54631703PPS-UTAP10BK
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする