曜日別特売

【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター

【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター - プリンストン【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター - プリンストン【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター - プリンストン【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター - プリンストン【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター - プリンストン【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター - プリンストン

広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。
プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。

ブルーライトカット対応最大解像度1920×1080映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB視野角水平×垂直(度):178×178寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※保証期間であっても有料修理となる事が有ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54631755PTFBLD-24W
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
54631764PTFWLD-24W
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする