防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330

防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 - ブレイン防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 - ブレイン防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 - ブレイン防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 - ブレイン防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 - ブレイン防炎空調ベスト (火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー付) BR-2330 - ブレイン

・「空調ベスト」に待望の防炎タイプが登場。
火気のある現場にも対応しています。
・ウェアの素材は綿100%。
防炎素材マックスダイナを使用。
腕の部分はゴムになっており、ウェアの密閉性を保ちます。
・ファン部分にあたる場所には、ウェア内に火の粉が侵入数るのを防ぐSUSメッシュカバーを取り付けることができるようになっています。
マジックテープ式で取付も簡単SUSメッシュカバーは予め2枚付属しています。
・フルーハーネス着用に対応。
フルハーネスの上からの着用が可能になっており、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くようになっています。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、火気のある現場にセット内容ウェア、火の粉防止用SUSメッシュカバー×2ブルータイプベスト(防炎)/フルハーネス対応風量調整強/中強/中/弱生地綿100%(防炎素材マックスダイナ使用)内容量1セット
注意
※ご使用にはファンユニットが必要です。
※胸スイッチ付きウェアと胸スイッチ無しウェアではバッテリーが異なるため、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54590507BR-2330M1184465
11,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
54590516BR-2330L1224667
11,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
54590525BR-2330LL1264869
11,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
54590534BR-23303L1305071
11,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
54590543BR-23304L1345271
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする