アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552

アイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 - ブレインアイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 - ブレインアイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 - ブレインアイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 - ブレインアイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 - ブレインアイスバックDX 胸ベルト付き BR-552 - ブレイン

・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!
・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。
・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。
クッション性もあり快適な着け心地を実現。
表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。
保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。
・背中には上下に2か所。両脇の2か所。
保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。
4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。
・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフセット内容アイスバック、保冷剤×4材質ポリエステル・ダブルラッセルブラック質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200個装ジッパー付袋サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54590577BR-552
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする