曜日別特売

綿100%先染めパジャマ

綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン綿100%先染めパジャマ - セルヴァン

綿100%前開きタイプの長袖レディースパジャマ。
丸衿と配色テープが女性らしさをかわいくアップ。
上着は左裾部分にポケット付。
パンツはウエストゴム取替え口付。

用途元気カラーのチェック柄パジャマで目覚めすこやか!内容量1枚
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色(柄)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54647715035040402M~L対応64~77ピンク系79~94
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647724035040404LL77~85ピンク系93~101
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647733035045102M~L対応64~77イエロー系79~94
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647749035045104LL77~85イエロー系93~101
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54648887035041502M~L対応64~77ブルー系79~94
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54648896035041504LL77~85ブルー系93~101
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする