綿100%フラワープリントパジャマ

綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン綿100%フラワープリントパジャマ - セルヴァン

肌触り柔らかな綿100%素材です。
着脱しやすい前開きタイプで、総柄の花柄プリントをあしらったレディースパジャマです。
ニット素材で着心地らくちんです。
七分袖、七分丈で汗ばむ季節も涼やかな着心地です。
上着の右裾部分にポケット付きです。
パンツはウエストゴム取替口付です。

用途総柄プリントで気分も華やか!肌ざわり柔らかな綿100%パジャマです内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けたり、汗で他の物に色移りする恐れがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色(柄)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54647873041010502M64~70ピンク79~87
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647889041010503L69~77ピンク86~94
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647898041010504LL77~85ピンク93~101
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647907041011402M64~70サックス79~87
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647916041011403L69~77サックス86~94
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54647925041011404LL77~85サックス93~101
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする