接骨院の先生が監修した腰コルセット

接骨院の先生が監修した腰コルセット - セルヴァン接骨院の先生が監修した腰コルセット - セルヴァン接骨院の先生が監修した腰コルセット - セルヴァン接骨院の先生が監修した腰コルセット - セルヴァン接骨院の先生が監修した腰コルセット - セルヴァン接骨院の先生が監修した腰コルセット - セルヴァン

布施接骨院の布施賢太郎氏に監修して頂いた腰のコルセット。
背中から腰のラインまでワイドにサポートするので、腰がしっかり支えられているような着用感。
背中から腰のラインに沿った4本のプラスチックボーンがしっかりと腰を固定してくれます。
指を入れて引っ張れる持ち手ポケットが付いているので、力の弱い方でも楽にコルセットが締められます。
生地は伸縮性がある薄手の素材を使用しているので、体のラインにフィットし、日常の動作にも柔軟に対応します。
2重のベルトで効率よく締められるので、腰周りをしっかりサポート。
内側の腰部分は綿100%のパイル生地を使用しているので肌あたり良好。
4本の滑り止めを内蔵しているので着用中のズレを軽減。

用途接骨院の先生がおすすめする腰のコルセット。背中から腰のラインに沿ってしっかりサポート色(柄)ベージュ適合部位内容量1枚
注意
※絞らないでください。面ファスナーは閉じたままで洗ってください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54647995042042002M~L64~7765-0550-84
6,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54648004042042004LL~3L77~9365-0550-85
6,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする