曜日別特売

磁気サポーターひざ用

磁気サポーターひざ用 - セルヴァン磁気サポーターひざ用 - セルヴァン磁気サポーターひざ用 - セルヴァン磁気サポーターひざ用 - セルヴァン磁気サポーターひざ用 - セルヴァン磁気サポーターひざ用 - セルヴァン
(1件のレビュー)

永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。
磁石は、ひざ頭を囲むように5個と膝裏に1個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!関節の痛みや、冷えでお悩みの方にお勧めです!
膝頭に沿ったテーピング編みで膝を快適にサポートします!
膝頭膝裏メッシュで、蒸れにくいです!
目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。
管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000
認証番号:301AGBZX00049000
磁束密度:150mT~200mT

用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みで膝を快適サポート!色(柄)ベージュ適合部位ひざ用内容量1セット(2枚)
注意
※洗濯ネットを使用してください。弱く絞る、もしくは短時間脱水をしてください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54648074042142002M~L25~45
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
54648083042142004LL30~50
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54648074
2025-03-16
用途: 膝に着用
教育・研究機関

今まで、磁気をシールで貼って過ごしていましたが、剥がれやすいし、シールで皮膚が痒くなるので何かいいのをと、検索し、半信半疑で使用し始めましたが、予想以上に効果ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする