曜日別特売

日よけつば広キャスケット

日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン日よけつば広キャスケット - セルヴァン

大きなつばで顔をすっぽり覆い、紫外線をしっかりカバー。
つば部分は約10cmで気になる顔の日よけ対策にオススメです。
後部分がゴム仕様なので締め付けを軽減します。
タック入りでおしゃれなキャスケット。
深くかぶれるキャスケットタイプなのでノーメイクの時やちょっとしたお出かけに便利!
紫外線遮蔽率ブラック約99%ベージュ約96%

用途大きなつばで夏の紫外線を防ぐ!頭囲(cm)57~60対応内容量1枚
注意
※アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。もみ洗いはお避けください。湿った状態で他のものとこすり合わせると色が移る恐れがあります。形を整えてから平干しにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54648485026912000ベージュ
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
54648494026912700ブラック
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする