曜日別特売

プリント柄ホームウエア

プリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァンプリント柄ホームウエア - セルヴァン

猫、犬好きのリラックスタイムに着ていただくホームウエアーです。
おしりまでしっかりカバー出来るAラインのチュニック丈。
ゆったりした着心地で気分も和むキュートな2柄で憩いのひと時を。
パンツはウエストゴム取替え口付。

用途ペット好きの心動かすリラックスホームウエアー!身長(cm)154~162内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。プリント部分のもみ洗い、アイロンがけはお避けください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。濃色の物は、淡色や白物と一緒に洗わないでください。着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。汗に濡れた状態で長時間放置すると色移りしやすいので、ご注意ください。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54648844043190502M~L対応79~9464~77ピンク
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54648853043190504LL~3L対応93~10877~93ピンク
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54648869043191602M~L対応79~9464~77ネイビー
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
54648878043191604LL~3L対応93~10877~93ネイビー
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする