曜日別特売

綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード

綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン綿100%ふんわりガーゼのお洒落スヌード - セルヴァン
(1件のレビュー)

汗ばむ季節にもぴったりな綿100%です。
ふんわり軽やかな、肌あたりの良い二重ガーゼです。
サッと巻いて気になる首元の日よけ対策にもお使いいただけます。
風が吹いても飛ばされることのないスヌードタイプ。自転車での移動や、アウトドアやスポーツ観戦などにもオススメです。
室内や移動中の冷房対策にもお使いいただけます。
落ち着きのあるお洒落な先染めグラデーションカラーです。
薄手なのでコンパクトに畳めてお出かけの持ち運びにも最適です。
[紫外線遮蔽率(%)]
(全波)ブルー系:82.5%、グレー系:83.6%、白場:80.9%
(A波)ブルー系:81%、グレー系:82%、白場:79%
(B波)ブルー系:85.6%、グレー系:87%、白場:84.8%

用途ふんわりガーゼの軽やかな肌あたりが気持ちいい♪綿100%のお洒落スヌード内容量1枚
注意
※洗濯ネットを使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。洗濯後はただちに、均等に引っ張り形を整えて干してください。洗濯により、若干色が変化する場合があります。蛍光増白剤入り洗剤のご使用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54648923043291500約34×L(一周)155ブルー系
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
54648939043292400約34×L(一周)156グレー系
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54648939
2024-03-09
用途: セーターなどを着る時に
サービス業

首周りがチクチクしないので、快適です。軽くて気になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする