曜日別特売

紫外線硬化接着剤

紫外線硬化接着剤 - 旭エンジニアリング

紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。
耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。
完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。

使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1袋(5g×5本)
関連資料:(0.24MB)
注意
※屋外で使用される場合、太陽光に反応し先端部分が固まり目詰まりの原因となりますので布で覆うなど太陽光にさらさないように注意して作業してください。
※PE、フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますのでテストしてからご使用ください。
※紫外線を発しますので、ランプを直視しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591128MAGIC BOND替玉 MB5
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする