マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤

マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = クランプ
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 49mm
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459150522.3007-22全般
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする