仕様リード長 = 50cm
許容電流値 = 6A
色 = 黒
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +60℃
MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。