曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(973595101)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(973595101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 50cm
許容電流値 = 6A
色 = 赤
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +60℃
MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591575973595101
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする