Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 63A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 63.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PF
ラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591609930144100
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする