仕様色 = 黒
定格電圧 = 300V
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 3.9mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = PF
長さ = 158mm
動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。