仕様色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチール
チップサイズ = 3mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = PF
長さ = 160.6mm
動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。