Schutzinger バナナプラグ 22.8mm 緑

Schutzinger バナナプラグ 22.8mm 緑 Schutzinger

仕様
色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
許容電流値 = 20A
長さ = 22.8mm
4 mm laboratory range, 20 A panel socket. A series of Zehnder 4 mm panel sockets. Full insulated and complete with fixing nuts for your convenience. Specifically for a 4 mm banana plug and available in various colours, making it perfect for your application. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Top-quality, fully insulated panel socket For 4 mm banana plug Solder joint at rear end Socket protrudes approx. 5 mm out of the front panel Delivery includes M6 fixing nuts
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54591654 IBU 401/GN 全般
オープン
429
472 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする