曜日別特売

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 4.1mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = PF
長さ = 158mm
KLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stamp
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591663930113101
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする