HCK テストプローブ, 黒

HCK テストプローブ, 黒 - HCK
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
色 = 黒
プローブチップタイプ = スプリングロード
チップサイズ = 4mm
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -10℃
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. 保護キャップ付き. 20 Aショートリーチプローブ. 4 mmプラグに適合するリジッドリーチプローブです。 4 mmソケットに適合する4 mm Multilam(R)プラグを先端に採用. ハンドルガードは、プローブの緊密な横並びのプラギング用に片面が面取りされてます。 ハンドルには、スリップ防止の溝付きグリップを採用しています。 定格: 1000 V CAT II 20 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459168866.9112-21
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする