ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972307100)

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972307100) Hirschmann Test & Measurement

仕様
色 = 黒
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ステンレス鋼
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 162mm
KLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54591706 972307100
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする