ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101)

ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ステンレス鋼
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 162mm
KLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591715972307101
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする