ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100)

ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 16A
色 = 黒
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -25℃
4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591724973368100
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする