仕様アクセサリタイプ = アダプタ
併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタ
Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認