仕様チャンネル数 = 4
帯域幅 = 25MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = PicoScope 2000
電源 = USB
最小垂直軸感度 = 4mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 2ns/div
サンプルレートランダム = 1 Gsps
上昇時間 = 14ns
EN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理