曜日別特売

Schutzinger バナナプラグ 43mm 黒

Schutzinger バナナプラグ 43mm 黒 - Schutzinger
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 12A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 43mm
絶縁体 = ナイロン66
Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592248KURZ 10-4 IG MB Ni / SW全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする