曜日別特売

マルチコンタクト マルチメータ用 テストプローブキット, 1.5m(66.9008-150-21+66.9008-150-22)

マルチコンタクト マルチメータ用 テストプローブキット, 1.5m(66.9008-150-21+66.9008-150-22) - MULTI-CONTACT
仕様
リードタイプ = テストプローブキット
コネクタ タイプ = ストレート-ライトアングル
リード長 = 1.5m
許容電流値 = 20A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
動作温度 Max = +350℃
安全カテゴリレベル = CAT II
4 mmシステムテストプローブセット. このMulti-Contact製の4 mmテストプローブキットには、黒色と赤色のスプリング式MULTILAMテストプローブが2本含まれています。 このテストプローブはPVCで絶縁処理されており、フレキシブルな150 mmリード線を使用して硬質の断熱シュラウドを備えたMULTILAMプラグに終端されています。 このテストプローブは、CAT IIの測定目的に適しています。. 特長と利点:. CAT II、1000 V 各プローブには安全キャップが付属 ニッケルめっきコンタクト
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459285366.9008-150-21+66.9008-150-22全般
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする