仕様リードタイプ = テストプローブキット
コネクタ タイプ = ストレート-ライトアングル
リード長 = 1.5m
許容電流値 = 20A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
動作温度 Max = +350℃
安全カテゴリレベル = CAT II
4 mmテストプローブセット. Multi-Contactのこのテストプローブセットには、黒と赤のシリコン絶縁テストリードが用意されています。 各リードの一方の端にスプリング式のMULTILAMテストプローブを備え、もう一方の端に硬質絶縁スリーブ付きのMULTILAMプラグを備えています。 このテストプローブセットは、CAT II測定用途向けの製品です。. 特長と利点:. Cat II 定格電圧: 1000 V 定格電流: 20A シリコン絶縁 ニッケルめっき