仕様応用例 = エッジ検出
製品カテゴリ = エッジファインダ
シャンク径 = 12mm
RS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応